text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 9


Objednací číslo 0X090497
Šířka klíče (mm) 24
Materiál Mosaz
Úhel ohybu (°) 45
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm) 9
Velikost závitového spojení (palce) 1/2 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka klíče (mm) 24
Materiál Mosaz
Úhel ohybu (°) 45
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm) 9
Velikost závitového spojení (palce) 1/2 palce
Velikost závitového připojení (mm) 20.95
Jmenovitý průměr hadice 1/2 palce (15)
Objímka Žádný
Uchycení hadicové spojky, hladké Ne
Norma DIN Žádný
Značka Ewo
Váha kusu (g) 60
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X090497
EAN 4030875005370
UBB 500573906897
UNSPSC 31162401
Výrobní číslo položky 113-66
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.