text.skipToContent text.skipToNavigation

Bezpečnostní rychlospojka DN 7.4, int. thread steel, galv. NBR thread G 3/8 15.39 mm EWO


Objednací číslo 5T865341
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 3/8 palce
Značka Ewo
Baleno po 1

Specifikace

Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 3/8 palce
Značka Ewo
Váha kusu (g) 120
HS kód
Model OK

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T865341
EAN 4030875149487
UBB 500582571849
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 411.422
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.