text.skipToContent text.skipToNavigation

Bezpečnostní rychlospojka DN 7.4, int. thread steel, galv. NBR thread G 1/4 11.86 mm EWO


Objednací číslo 9J386357
Délka
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka 68 mm
Materiál Jiný
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.4
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
Značka Ewo
Váha kusu (g) 130
HS kód
Model OK

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J386357
EAN 4030875149463
UBB 500583852255
UNSPSC 26111902
Výrobní číslo položky 411.402
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.