text.skipToContent text.skipToNavigation

Rychlospojka DN 7.2, mosaz grommet světlost hadice LW 9 EWO


Objednací číslo 4O334557
Materiál Mosaz
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 9
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Materiál Mosaz
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 9
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Ewo
Váha kusu (g) 70
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O334557
EAN 4030875000344
UBB 500582165600
UNSPSC 40141720
Výrobní číslo položky 308.024
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.