text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 13


Objednací číslo 0D218545
Tvar Spojka (samice)
Materiál Mosaz
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 13
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
S ventilem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Spojka (samice)
Materiál Mosaz
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 13
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D218545
EAN 4030875004731
UBB 500573629440
UNSPSC 40141720
Výrobní číslo položky 308.025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.