text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sekáč rýčový 135mm zaoblený 30mm šestihranná stopka 400mm


The Rounded Spade Chisel offers standard chiselling for various demolition applications in masonry and mortar. It features a wide and even design that enables efficient work in concrete and brick, while the chisel is also intended for adjustment work in masonry.

Objednací číslo 2U998971
Celková délka (mm) 400
Šířka dláta (mm) 135
Zasunutí nástroje Držák na šestihran
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2580
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Šířka dláta (mm) 135
Zasunutí nástroje Držák na šestihran
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2580
HS kód

Popis

The Rounded Spade Chisel offers standard chiselling for various demolition applications in masonry and mortar. It features a wide and even design that enables efficient work in concrete and brick, while the chisel is also intended for adjustment work in masonry.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U998971
EAN 3165140426039
UBB 500648557162
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608690110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.