text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv High 761566 XD 40 S3 Grey


Objednací číslo 4X421663
Barva Šedé
Design Kotník vysoký
Typ Bota
Velikost obuvi 40
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Design Kotník vysoký
Typ Bota
Velikost obuvi 40
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Široký střih Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Značka Emma
Váha kusu (g) 1280
HS kód
Model RANGER
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X421663
EAN 8715316074882
UBB 500512834689
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM76156640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.