text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový spirálový vrták DIN 338 HSS-E Co5 lesklý 5 mm


HSS kobaltové 5% vrtáky do kovu jsou vyrobeny z legované rychlořezné oceli. Přidáním kobaltu zachovávají tvrdost i při vyšších teplotách, která umožňuje vrtání do obtížně obrobitelných druhů oceli. Plné broušení během výrobního procesu zajišťuje velmi ostrý vrták s vysokou přesností. Příčný hrot zajišťuje samostředění a umožňuje vrtání bez vibrací. Při použití v kombinaci s řezným olejem (90483.000.407, 90019.000.105) dochází k výraznému prodloužení životnosti nástroje.

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Úhel hrotu (°) 135
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9.76
HS kód
Type Twist Drill Bit

Popis

 

HSS kobaltové 5% vrtáky do kovu jsou vyrobeny z legované rychlořezné oceli. Přidáním kobaltu zachovávají tvrdost i při vyšších teplotách, která umožňuje vrtání do obtížně obrobitelných druhů oceli.

Plné broušení během výrobního procesu zajišťuje velmi ostrý vrták s vysokou přesností.

Příčný hrot zajišťuje samostředění a umožňuje vrtání bez vibrací.

Při použití v kombinaci s řezným olejem (90483.000.407, 90019.000.105) dochází k výraznému prodloužení životnosti nástroje. 

Čísla materiálu

Objednací číslo U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.