Otřepy
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
Frézování
Otřepy
7C175748
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
Dormer Technická fréza P841 Clear P8416.0X6.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7C175748
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
RBF
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
20.8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
RBF
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
20.8
HS kód
Zobrazit
Model
P841
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C175748
EAN
7320760688557
UBB
500632449871
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8416.0X6.0