Otřepy
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
Frézování
Otřepy
0S681954
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
Dormer Technická fréza P809 Clear P8099.6X6.0
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0S681954
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
16
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
TRE
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
30
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
16
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
TRE
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
30
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S681954
EAN
7320760687802
UBB
500632435003
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8099.6X6.0