Otřepy
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
Frézování
Otřepy
8U970181
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
Dormer Technická fréza P615 Clear 12.70X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8U970181
Celková délka (mm)
77
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
32
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
77
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
32
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Průměr frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032
Jiný
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
51
HS kód
Zobrazit
Model
P615
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U970181
EAN
7320760693117
UBB
500661477819
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
P61512.7X6.0