Frézy
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
Frézování
Frézy
5V919402
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
Dormer Stopkové frézy S902 SC Blanc 9.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5V919402
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
21
Počet zubů
2
Průměr frézy (mm)
9
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
70
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
10
Pracovní délka (mm)
21
Počet zubů
2
Průměr frézy (mm)
9
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
70
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V919402
EAN
7320760132920
UBB
500629957209
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S9029.0