text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x1.00mm


Objednací číslo 0H786200
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Délka řezu (mm) 18
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Váha kusu (g) 25
HS kód
Model EP10
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H786200
EAN 7320760137383
UBB 500631673786
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EP10M8X1.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.