text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm

Objednací číslo 9B025582
Rozteč závitů (mm)
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Délka řezu (mm) 45
Velikost závitu 30

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 3.5
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Délka řezu (mm) 45
Velikost závitu 30
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Dormer
Váha kusu (g) 564
HS kód
Model E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B025582
EAN 7320760664377
UBB 500631628665
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E240M30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.