Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2V984145
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
Dormer Strojní závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M8x1.25mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2V984145
Rozteč závitů (mm)
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Délka řezu (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Rozteč závitů (mm)
1.25
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
22
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
72
Průměr šachty (mm)
8
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
8
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
26.1
HS kód
Zobrazit
Model
E002
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V984145
EAN
7320760567913
UBB
500631681946
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E002M8