Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3X586757
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
Dormer Válcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised N62
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
0.1
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
34
Průměr vrtáku (mm)
0.97
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
0.1
HS kód
Zobrazit
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X586757
EAN
7320760029282
UBB
500631293866
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A100N62
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.