Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1T182483
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
Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.10mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1T182483
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
43
Úhel hrotu (°)
118
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
75
Průměr vrtáku (mm)
4.1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
43
Úhel hrotu (°)
118
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Váha kusu (g)
6.8
HS kód
Zobrazit
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1T182483
EAN
7320760350713
UBB
500630860160
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0024.1