text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 367776 150 x 2,0 x 22,2


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale lze jej samozřejmě použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Objednací číslo T6220.150.222
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 80.05
HS kód
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale lze jej samozřejmě použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6220.150.222
EAN 9003173677766
UBB 500504105759
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367776
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.