text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 8X25MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 8 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 12
HS kód

Rozměry

d1 8
d2 14
d3 (min.) 7.76
D (mm) 8
e (max.) 4
k ≈ 4
L (mm) 25

Normy

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Čísla materiálu

Objednací číslo 39410.080.025
EAN 8715492822376
UBB 950368010662
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.