39410
39410.080.016
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
DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 8X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
16 mm
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Rozměry
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k ≈
4
L (mm)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Čísla materiálu
Objednací číslo
39410.080.016
EAN
8715492822352
UBB
950368010415
UNSPSC
31162201