Nýty
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
Nýty
Nýty
39410
39410.060.035
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
DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 6X35MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
8.63
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
6
d2
10.5
d3 (min.)
5.82
D (mm)
6
e (max.)
3
k ≈
3
L (mm)
35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Čísla materiálu
Objednací číslo
39410.060.035
EAN
8715492822284
UBB
950368010175
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.