text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 5X6MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 6 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 1.3
HS kód

Rozměry

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 6

Normy

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Čísla materiálu

Objednací číslo 39410.050.006
EAN 8717077083080
UBB 500645359950
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.