text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 3X8MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 8 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 0.56
HS kód

Rozměry

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 8

Normy

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Čísla materiálu

Objednací číslo 39410.030.008
EAN 8715492821898
UBB 950368007049
UNSPSC 31162201
Skladové číslo NATO 5320-12-124-3352

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.