text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 2X8MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 8 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 0.228
HS kód

Rozměry

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normy

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Čísla materiálu

Objednací číslo 39410.020.008
EAN 8715492821843
UBB 950368006546
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.