Nýty
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
Nýty
Nýty
39410
39410.025.006
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
DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 2,5X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
6 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Technický materiál
C4C/C10C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
0.31
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k ≈
1.2
L (mm)
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Čísla materiálu
Objednací číslo
39410.025.006
EAN
8717077082960
UBB
500645358705
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.