text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 10X30MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 30 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Technický materiál C4C/C10C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 20.1
HS kód

Rozměry

d1 10
d2 14.5
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k ≈ 3
L (mm) 30

Normy

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Čísla materiálu

Objednací číslo 39410.100.030
EAN 8715492822468
UBB 950368011322
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.