text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Měď DHP 2X8MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Měď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 0.259
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 8 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Měď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 0.259
HS kód

Rozměry

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normy

ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302

Čísla materiálu

Objednací číslo 50380.020.008
EAN 8715492246066
UBB 950368021222
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.