text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Měď DHP 2X6MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Měď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 0.2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 6 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Měď
Technický materiál DHP
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Rozměry

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 6

Normy

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Čísla materiálu

Objednací číslo 50380.020.006
EAN 8715492246059
UBB 950368021149
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.