Nedtrain Oud
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
Nýty
Nýty
50380
50380.020.010
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
DIN 661/302 Měď DHP 2X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Měď
Technický materiál
DHP
Váha kusu (g)
0.314
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Měď
Technický materiál
DHP
Váha kusu (g)
0.314
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Čísla materiálu
Objednací číslo
50380.020.010
EAN
8715492246073
UBB
950368021305
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model