text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Hliník 99,5 2X8MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Hliník
Technický materiál 99.5
Váha kusu (g) 0.076
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 8 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Hliník
Technický materiál 99.5
Váha kusu (g) 0.076
HS kód

Rozměry

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normy

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Čísla materiálu

Objednací číslo 50680.020.008
EAN 8715492248442
UBB 950368033516
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.