Kmitací pily
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
Pily & řezání
Kmitací pily
0B192006
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
DeWalt Vykružovačka 550W
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
0B192006
Výška
185
Zdvih (mm)
20
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
['50', '50']
Délka (m)
250
Jmenovitá spotřeba energie (W)
550
Hmotnost stroje (kg)
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Výška
185
Zdvih (mm)
20
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
['50', '50']
Délka (m)
250
Jmenovitá spotřeba energie (W)
550
Hmotnost stroje (kg)
2
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
85
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
['650', '3100']
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčení (°)
['45', '45']
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B192006
EAN
5035048156049
UBB
500652847343
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
DW343K-QS