Test catalogus aantal
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
Stacionární
B4555.000.050
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
Bosch Kombinovaná pila GTM 12 JL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4555.000.050
Šířka
150
Výška
95
Hmotnost
21
Napětí (V)
240
Délka (mm)
550
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
150
Výška
95
Hmotnost
21
Napětí (V)
240
Délka (mm)
550
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
3800
Nastavení úkosu vlevo (°)
48
Nastavení úkosu vpravo (°)
48
Nastavení sklonu vlevo (°)
47
Nastavení sklonu vpravo (°)
2
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
26910
HS kód
Zobrazit
Model
GTM 12 JL
Type
Combination Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4555.000.050
EAN
3165140695268
UBB
500619169906
UNSPSC
23152102
Výrobní číslo položky
0601B15001