Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
2Q990883
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
Bosch Vrtačka šroubovák GHO 26-82 D
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Q990883
Šířka
82
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2.8
Hloubka hoblování (mm)
2.6
Šířka hoblování (mm)
82
Maximální hloubka záběru (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
82
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
710
Hmotnost stroje (kg)
2.8
Hloubka hoblování (mm)
2.6
Šířka hoblování (mm)
82
Maximální hloubka záběru (mm)
9
Volnoběžné otáčky (1/min)
18000
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Model
GHO 26-82 D
Type
Planer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q990883
EAN
3165140771139
UBB
500637131300
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
06015A4301