text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Long DIN 340 HSSG Blanc 4,2 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro ocel Ano
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 119
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro ocel Ano
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9
HS kód
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0010.042.001
EAN 8715494655613
UBB 240201724905
UNSPSC 23241639

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.