text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 7X60 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Průměr šachty (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7
Průměr šachty (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.024
HS kód
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4974.070.060
EAN 3165140059107
UBB 500577122889
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608596304

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.