Kotoučové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
7X173309
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
DeWalt Aku Cirkulárka 18V XR
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7X173309
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
240
Kapacita baterie (Ah)
4
Hloubka řezu (90°) (mm)
55
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Volnoběžné otáčky (1/min)
5150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
240
Kapacita baterie (Ah)
4
Hloubka řezu (90°) (mm)
55
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Volnoběžné otáčky (1/min)
5150
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X173309
EAN
5035048390733
UBB
500652825711
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
DCS391M2-QW