text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm


Spojovací díl pro převod ze čtyřhranu na šestihran. Pro šestihranné bity 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4. S rychloupínací hlavou.

Objednací číslo 81012.063.037
Délka (m) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 37
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 37
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
HS kód
Type Zyklop Bit Adapter

Popis

Spojovací díl pro převod ze čtyřhranu na šestihran. Pro šestihranné bity 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4. S rychloupínací hlavou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05003529001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.