Univerzální vruty do dřeva
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
Vruty, šrouby
Univerzální vruty do dřeva
51562
51562.050.080
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
Cylindrical head srew with cutting-point 5,0X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
7.94
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
7.94
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d2
6.4
D (mm)
5
dk
8.75
k
5.45
L (mm)
80
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51562.050.080
EAN
8715494625197
UBB
500634314107
UNSPSC
31161605
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.