Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
RC765B
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
Rázový klíč Rodac 1„ čtyřhran 3000Nm 1/2“ BSP 4800RPM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
RC765B
Šířka
125
Výška
170
Délka (m)
420
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min)
4800
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
125
Výška
170
Délka (m)
420
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min)
4800
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
3000
Maximální utahovací moment (Nm)
3000
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
45
Požadovaný objem vzduchu
378
Značka
Rodac
Váha kusu (g)
9.2
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
RC765B
EAN
8717659224368
UBB
500617267538
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RC765B