text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrální vakuová náhodná orbitální bruska Rodac 150mm kotouč 1/4“ NPT přívod vzduchu 2,5mm zdvih 1,5m/s²


Objednací číslo 5W331285
Šířka 60
Výška 60
Zdvih (mm) 150
Délka (m) 187
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 60
Výška 60
Zdvih (mm) 150
Délka (m) 187
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Počet otvorů brusného kotouče 15
Požadovaný objem vzduchu 57
Značka Rodac
Váha kusu (g) 0.8
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W331285
EAN 8717659228069
UBB 500632163571
UNSPSC 27112708
Výrobní číslo položky RC92462S
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.