Úhlové brusky
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
Pneumatické brusky
Úhlové brusky
R5020.000.050
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
Rodac Úhlová bruska RC272 RC272-Odřezávací nástroj
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
R5020.000.050
Délka (mm)
129
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Hmotnost stroje (kg)
0.5
Max. průměr kotouče (mm)
50
Vibrace (m/s²)
5.35
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
114
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (mm)
129
Rychlost otáčení (1/min)
20000
Hmotnost stroje (kg)
0.5
Max. průměr kotouče (mm)
50
Vibrace (m/s²)
5.35
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
114
Váha kusu (g)
800
HS kód
Zobrazit
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
R5020.000.050
EAN
8717659213003
UBB
500570293604
UNSPSC
27112749
Výrobní číslo položky
RC272