text.skipToContent text.skipToNavigation

Úhlová bruska Yokota G-50EF 125mm 600W


This angled grinder by Yokota is used for grinding and cutting. Very high quality level. The grinder has an integrated speed-setting regulator for maximum safety and optimal speed for best material removal. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * For cutting and grinding purposes * Exhaust silenced * Vibrationreduced deadhandle

Objednací číslo E2023.000.120
Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 7/16 palce
Max. průměr kotouče (mm) 125
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Rychlost otáčení (1/min) 12000
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 7/16 palce
Max. průměr kotouče (mm) 125
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 648
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1500
HS kód
Type Angle Grinder

Popis

This angled grinder by Yokota is used for grinding and cutting. Very high quality level. The grinder has an integrated speed-setting regulator for maximum safety and optimal speed for best material removal. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * For cutting and grinding purposes * Exhaust silenced * Vibrationreduced deadhandle

Čísla materiálu

Objednací číslo E2023.000.120
EAN 8717981000081
UBB 500504316059
UNSPSC 27112749
Výrobní číslo položky G-50EF
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.