text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kolíkový konektor 16 mm² Ø 6,4 mm 10 kusů


This Ripca butt connector is non-insulated, made of tinned copper, ensures a good connection between two cables. available in a wide range Our connectors, cable shoes and connectors have been extensively tested and are of proven quality and making a reliable connection is very easy.

Objednací číslo 8E223071
Délka
Materiál Měď
Jmenovitý průřez (mm²) 14 - 14
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka 35 mm
Materiál Měď
Jmenovitý průřez (mm²) 14 - 14
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro izolované laky Ano
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Butt Connector

Popis

This Ripca butt connector is non-insulated, made of tinned copper, ensures a good connection between two cables. available in a wide range Our connectors, cable shoes and connectors have been extensively tested and are of proven quality and making a reliable connection is very easy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E223071
EAN 8712734043520
UBB 500644346602
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C14-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.