text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vícenásobný konektor bílý samec 6pólový 10 kusů


Objednací číslo 6S100529
Typ připojení Jiný
Barva krytu Bílá
Počet pólů 6
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Bílá
Počet pólů 6
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 78
HS kód
Type Multiple Connector Male

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S100529
EAN 8712734016302
UBB 500644386467
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MWP6-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.