text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose internal dm 9 mm length 10 m coupling DN 7.2 AEROTEC


Objednací číslo 8F829492
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Baleno po 1

Specifikace

Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Značka Aerotec
Váha kusu (g) 1580
HS kód
Type 4000898818; 99050911

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F829492
EAN 4260135770667
UBB 500583438691
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 2005741
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.