Matice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matice
Matice s nákružkem
51112
51112.030.008
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
COMBY Matice s kónickou podložkou Nerezocel A2 M3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.73
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
d2
8
f
1
h
0.5
m
2.4
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51112.030.008
EAN
8715494558099
UBB
500634588924
UNSPSC
31162400