text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Tloušťka (mm) 6.5 +/- 0.2
Třída kvality PA 6.6
Provozní teplota (°C) -40°C tot + 120°C
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Černá
D (mm) 0.7 - 2.0
Tloušťka (mm) 6.5 +/- 0.2
Třída kvality PA 6.6
Provozní teplota (°C) -40°C tot + 120°C
Materiál Plast
S nárazuvzdorným dnem Ano
Odolné proti slunci/teplu Ano
Značka Fabory
Váha kusu (g) 0.7
HS kód
Type Arrowhead

Popis

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Čísla materiálu

Objednací číslo 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Výrobní číslo položky 63311071

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.