text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku sekací kladivo 12,7 x 9,5 mm 20 mm vrtání 10 mm zdvih 12000p/min 1/4“ PT přívod vzduchu


This fluxchipper by Toku has a quick-change chisel retainer. Extremely high impactfrequency. For industrial use, chipping of welding seams. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Low on noise and vibrationlevels

Objednací číslo TFC-200FTO
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.5
Údery (1/min) 12000
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 246
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.5
Údery (1/min) 12000
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 246
Značka Toku
Váha kusu (g) 1114
HS kód

Popis

This fluxchipper by Toku has a quick-change chisel retainer. Extremely high impactfrequency. For industrial use, chipping of welding seams. Characteristics: • Ergonomic design, well balanced • Compact and lightweight • Low on noise and vibrationlevels

Čísla materiálu

Objednací číslo TFC-200FTO
EAN 8717981148370
UBB 500619088072
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky TFC-200F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.