text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Šroubovák 2,2-5,6Nm 1/4“ BSP 1800RPM


Objednací číslo 1L691915
Šířka 160
Výška 45
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Volnoběžné otáčky (1/min) 1800
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 5.6
Značka Rodac
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 160
Výška 45
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Volnoběžné otáčky (1/min) 1800
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 5.6
Značka Rodac
Váha kusu (g) 1.2
HS kód
Model 1800 RPM
Safety 1800 RPM
Type BH_NF_inh_03_EN

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L691915
EAN 8717659236958
UBB 500632160924
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky RC3418
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.