text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku nástrčný klíč MI-3800ESR.1IN. GESL


This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-3800ESR is developed for tightening and untightening apllications. The closed hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Power adjustable, 4 positions

Objednací číslo E2050.000.127
Zasunutí nástroje 1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Max. povolovací moment (Nm) 2100
Maximální utahovací moment (Nm) 2100
Baleno po 1

Specifikace

Zasunutí nástroje 1 palec
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Max. povolovací moment (Nm) 2100
Maximální utahovací moment (Nm) 2100
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 36
Požadovaný objem vzduchu 900
Značka Toku
Váha kusu (g) 9900
HS kód
Type Impact Wrench

Popis

This industrial impact wrench by Toku has proven capabilities. The MI-3800ESR is developed for tightening and untightening apllications. The closed hammer mechanism can virtually not be damaged hence applicable for heavy duty applications. The energy is directly converted to the anvil for maximum power and minimal maintenance. The tool is suitable for use in the industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * Power adjustable, 4 positions

Čísla materiálu

Objednací číslo E2050.000.127
EAN 8717981000203
UBB 500504316703
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky MI-3800ESR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.